Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLLF320PV
Cod. Produttore
LF320PV
Cod. EAN
3250614061585

Informazioni di prodotto

Fusibile fotovoltaico 10.3x38 20A 1000 V DC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico 10,3×38 mm di tipo gPV, con corrente nominale di 20 A e tensione nominale di 1000 V DC, specificamente progettato per la protezione di stringhe fotovoltaiche. Offre un elevato potere d'interruzione pari a 30 kA, garantendo un'interruzione sicura in caso di guasto. Da utilizzare con l'apposito portafusibile, costituisce una soluzione affidabile e conforme per la protezione in impianti FV.

corrente nominale

20 A

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

caratteristica di intervento

Super rapido (FF)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

30 kA

tensione nominale

Altro 0 ... 1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,9 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Serie

LF

Produttore

FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 20A 1