Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213546
Cod. Produttore
M213546
Cod. EAN
8012542135463

Informazioni di prodotto

E 9F12 PV Fuse link

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile E 9F12 PV con dimensioni 10x38 mm e corrente nominale di 12A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente assicura sicurezza e prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono un fusibile standard con caratteristiche precise di dimensione e capacità di corrente. Descrizione del produttore: E 9F12 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

tipo di tensione

DC

potere di interruzione

50

corrente nominale

12 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

1000

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico 10x38 mm 12A per impianti fotovoltaici protezione sovracorrenti