Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW72133
Cod. Produttore
GW72133
Cod. EAN
8011564775282

Informazioni di prodotto

FUSIBILE GPV 10,3X38 10A 1000V DC
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 1000 V

corrente nominale

10 A

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione

DC

frequenza d’esercizio

50

potere di interruzione

30

tensione nominale

1000

Produttore

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 10A - 1000V DC