Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW72109
Cod. Produttore
GW72109
Cod. EAN
8011564062870

Informazioni di prodotto

FUSIBILE GG 10,3X38 25A 500V
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

corrente nominale

25 A

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione

AC

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

frequenza d’esercizio

50

potere di interruzione

120

tensione nominale

500

Produttore

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 25A