Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM256333
Cod. Produttore
M256333
Cod. EAN
8012542563334

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Corrente nominale: 50 A
  • Categoria: GG
  • Serie: E 9F
  • Protezione: circuiti
  • Normativa: EN 60269-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F14 GG50 is a 14x51 mm cylindrical fuse for circuits protection

corrente nominale

50 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico protezione circuiti 14x51 mm 50A tipo GG Rexel