Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM257033
Cod. Produttore
M257033
Cod. EAN
8012542570332

Informazioni di prodotto

E 9F22 GG80 FUSIBILE GG 22X58, 80A, 690VCA

Documentazione tecnica

Fusibile di tipo GG con dimensioni 22x58 mm e corrente nominale di 80A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: E 9F22 GG80 is a 22x58 mm cylindrical fuse for circtuits protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

80 A

dimensione

22×58 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

690

Produttore

ABB

Fusibile tipo GG 22x58 mm 80A 690V protezione circuiti industriali e residenziali