Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258343
Cod. Produttore
M258343
Cod. EAN
8012542583431

Informazioni di prodotto

E 9F22 GG125 FUSIBILE GG 22X58, 125A, 400VC

Documentazione tecnica

Fusibile di tipo GG con dimensioni 22x58 mm, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato per sopportare una corrente nominale di 125 A, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Questo fusibile assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a proteggere impianti e apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono una scelta sicura per l'uso in sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: E 9F22 GG125 is a 22x58 mm cylindrical fuse for circtuits protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

125 A

dimensione

22×58 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

Fusibile tipo GG 22x58 mm 125A 400V protezione circuiti elettrici industriali e civili