Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258713
Cod. Produttore
M258713
Cod. EAN
8012542587132

Informazioni di prodotto

E 9F10 GG32 FUSIBILE GG 10,3X38, 32A, 400VC

Documentazione tecnica

Fusibile di tipo GG con dimensioni 10,3x38 mm e corrente nominale di 32 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una sicurezza elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, offre una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 9F10 GG32 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

32 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

EV014455

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

Fusibile GG 10,3x38 mm 32A 400V protezione circuiti elettrici industriali