Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277103
Cod. Produttore
M277103
Cod. EAN
8012542771036

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Tipo fusibile: GG
  • Corrente nominale: 25 A
  • Forma: Cilindrica
  • Serie: E 9F
  • Normativa: EN 60269-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F10 GG25 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico GG 10,3x38 mm 25A protezione circuiti elettrici