Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258633
Cod. Produttore
M258633
Cod. EAN
8012542586333

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: GG
  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Serie: E 9F
  • Protezione: circuito
  • Norme: EN 60269-1
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F10 GG8 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

corrente nominale

8 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico E 9F10 GG8 10,3x38 mm 8A protezione circuiti elettrici