Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM257053
Cod. Produttore
M257053
Cod. EAN
8012542570530

Informazioni di prodotto

E 9F22 AM80 FUSIBILE AM 22X58, 80A, 690VCA

Documentazione tecnica

Fusibile AM 22x58 con portata di 80A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione precisa e sicura del flusso di corrente. La sua dimensione standard consente un facile inserimento e sostituzione, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: E 9F22 AM80 is a 22x58 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

80 A

dimensione

22×58 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

690

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico AM 22x58 80A 690V per protezione motori impianti elettrici industriali e civili