Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258233
Cod. Produttore
M258233
Cod. EAN
8012542582335

Informazioni di prodotto

E 9F22 AM63 FUSIBILE AM 22X58, 63A, 690VCA

Documentazione tecnica

Fusibile AM 22x58 con corrente nominale di 63A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione precisa e sicura della corrente in caso di sovraccarico o corto circuito. Questo fusibile è compatto e facile da installare, offrendo una soluzione efficace per la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: E 9F22 AM63 is a 22x58 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

63 A

dimensione

22×58 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

690

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico AM 22x58 63A 690V protezione motori e circuiti elettrici