Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM256253
Cod. Produttore
M256253
Cod. EAN
8012542562535

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tipo fusibile: AM
  • Protezione: Motori
  • Serie: E 9F
  • Norme: EN 60269-1, EN IEC 63000
  • Conformità: Bassa Tensione, RoHS
  • Forma: Cilindrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F14 AM50 is a 14x51 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

50 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico 14x51 mm 50A protezione motori E 9F14 AM50