Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258733
Cod. Produttore
M258733
Cod. EAN
8012542587330

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM8 FUSIBILE AM 10,3X38, 8A, 500VCA

Documentazione tecnica

Fusibile AM da 10,3x38 mm con corrente nominale di 8A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti, questo fusibile assicura un funzionamento stabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 9F10 AM8 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

8 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico AM 10,3x38 mm 8A 500V protezione motori circuito elettrico