Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277563
Cod. Produttore
M277563
Cod. EAN
8012542775638

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM2 FUSIBILE AM 10,3X38, 2A, 500VCA

Documentazione tecnica

Fusibile E 9F10 AM2 con dimensioni 10,3x38 mm e corrente nominale di 2A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di interruzione preciso e stabile. La sua configurazione consente un montaggio semplice e una sostituzione rapida, contribuendo a mantenere l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: E 9F10 AM2 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

2 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

EV014455

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico 10,3x38 mm 2A 500V protezione motori applicazioni elettriche