Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT1/4
Cod. Produttore
T1/4
Cod. EAN
8012199029245

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T1
  • Dimensioni: 9x36 mm
  • Corrente nominale: 4 A
  • Dispositivo: Segnalatore fusione
  • Forma: Cartuccia
  • Serie: BTIT1/4
  • Utilizzo: Protezione circuiti
  • Consigliato: Quantità 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo Fusicolor T1 con dimensioni 9x36 mm, progettato per la protezione dei circuiti elettrici fino a 400 V. Questo componente garantisce un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovracorrente, contribuendo alla sicurezza e alla protezione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono fusibili di precisione e alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T1 9x36mm 4A

Misura

Altro

corrente nominale

4 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T1 9x36mm 4A protezione circuiti elettrici