Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT1/25
Cod. Produttore
T1/25
Cod. EAN
8012199029108

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T1
  • Dimensioni: 9x36 mm
  • Corrente nominale: 25 A
  • Segnalatore fusione: Incluso
  • Forma: Cartuccia
  • Serie: T1
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Quantità consigliata: 300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo Fusicolor T1 con dimensioni 9x36 mm, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per applicazioni fino a 400 V, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Ideale per impianti elettrici domestici e industriali, assicura una protezione efficace mantenendo la continuità del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T1 9x36mm 25A

Misura

Altro

corrente nominale

25 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T1 9x36mm 25A protezione impianti elettrici