Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT1/16
Cod. Produttore
T1/16
Cod. EAN
8012199029047

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T1
  • Dimensioni: 9x36 mm
  • Corrente nominale: 16 A
  • Dispositivo segnalatore: incluso
  • Forma: Cartuccia
  • Serie: T1
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Quantità consigliata: 300 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo Fusicolor T1 con dimensioni 9x36 mm, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 400 V e una corrente nominale di 16 A. Questo componente garantisce un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la sicurezza e la protezione degli apparecchi elettrici collegati. La sua costruzione compatta e resistente lo rende adatto per applicazioni in diversi contesti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T1 9x36mm 16A

Misura

Altro

corrente nominale

16 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T1 9x36mm 16A protezione circuiti elettrici