Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT1/6
Cod. Produttore
T1/6
Cod. EAN
8012199029276

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T1
  • Dimensioni: 9x36 mm
  • Corrente nominale: 6 A
  • Dispositivo segnalatore: Incorporato
  • Forma: Cartuccia
  • Serie: BTIT1/6
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Quantità consigliata: 300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile tipo Fusicolor T1 con dimensioni 9x36 mm, progettato per la protezione di circuiti elettrici fino a 6 A e una tensione nominale di 400 V. Questo componente garantisce un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione precisa e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T1 9x36mm 6A

Misura

Altro

corrente nominale

6 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T1 6A 9x36 mm protezione impianti elettrici