Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT/6
Cod. Produttore
T/6
Cod. EAN
8012199029214

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T
  • Dimensioni: 8,5x31,5 mm
  • Corrente nominale: 6 A
  • Dispositivo segnalatore: Fusione avvenuta
  • Serie: BTIT/6
  • Forma: Cartuccia
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo Fusicolor T con dimensioni compatte di 8,5x31 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e durata, questo fusibile assicura un funzionamento stabile degli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei circuiti. La sua costruzione di qualità lo rende adatto a diverse installazioni nell’ambito dell’elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T 8,5x31,5mm 6A

Misura

8x32 mm

corrente nominale

6 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T 8,5x31 mm 6A segnalatore fusione