Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT/16
Cod. Produttore
T/16
Cod. EAN
8012199028989

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusicolor T
  • Dimensioni: 8,5x31,5 mm
  • Corrente nominale: 16 A
  • Dispositivo segnalatore: incluso
  • Serie: BTIT/16
  • Tipo fusibile: Cartuccia
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Normativa: Standard industriale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibile di tipo Fusicolor T con dimensioni 8,5x31 mm, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile assicura un intervento preciso in caso di sovraccarico o corto circuito, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono un componente di protezione efficace e durevole. La sua misura compatta e standardizzata facilita l’installazione e la sostituzione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T 8,5x31,5mm 16A

Misura

8x32 mm

corrente nominale

16 A

Produttore

Fusibile cartuccia Fusicolor T 8,5x31,5mm 16A protezione elettrica