Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6410
Cod. Produttore
170M6410
Cod. EAN
5996516019177

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo: fusibile a corsa rapida
  • Dimensioni: size 3
  • Protezione: semiconduttori
  • Normativa: IEC 60269-4, UL
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di indicatore frontale per un controllo visivo semplice e immediato dello stato del fusibile. Realizzato per impieghi con tensione nominale fino a 690V e corrente nominale di 630A, conforme a specifiche IEC 60269 con tipo di costruzione personalizzato. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

105 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 630A 690V protezione semiconduttori