Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258363
Cod. Produttore
M258363
Cod. EAN
8012542583639

Informazioni di prodotto

  • Serie: E 9F
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tipo fusibile: AM
  • Corrente nominale: 125 A
  • Uso: Protezione motori
  • Normativa: EN 60269-1
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile AM da 22x58 mm con corrente nominale di 125 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento sicuro e duraturo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione standard facilita l’installazione e la sostituzione, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: E 9F22 AM125 is a 22x58 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

125 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile AM 22x58 mm 125 A protezione motori circuiti elettrici industriali