Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM259543
Cod. Produttore
M259543
Cod. EAN
8012542595434

Informazioni di prodotto

  • Serie: E 9F
  • Tipo fusibile: AM
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Corrente nominale: 100 A
  • Protezione: Motori
  • Forma: Cilindrico
  • Norme: EN 60269-1, IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile AM da 22x58 mm con corrente nominale di 100 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e alta capacità di interruzione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: E 9F22 AM100 is a 22x58 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

100 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile AM 22x58 mm 100 A protezione motori impianti industriali