Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM256343
Cod. Produttore
M256343
Cod. EAN
8012542563433

Informazioni di prodotto

  • Serie: E 9F
  • Tipo fusibile: AM
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 32 A
  • Protezione: Motori
  • Normativa: EN 60269-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Compatibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile di tipo AM con dimensioni 14x51 mm e corrente nominale di 32 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: E 9F14 AM32 is a 14x51 mm cylindrical fuse for motors protection

corrente nominale

32 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

120 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile AM 14x51 mm 32A protezione motori circuiti elettrici