Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213576
Cod. Produttore
M213576
Cod. EAN
8012542135760

Informazioni di prodotto

E 9F25 PV FUSIBILE GPV 10X38, 25A, 1000V CC

Documentazione tecnica

Fusibile GPV 10x38 da 25A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 25 ampere. Questo fusibile è compatto e facile da installare, offrendo una soluzione efficace per la protezione da sovracorrenti in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri l'ELM213576, un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo fusibile 9F25 PV è ideale per applicazioni elettriche, con una capacità di 25A e dimensioni di 10X38 mm. Realizzato con materiali resistenti, l'ELM213576 offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Scegli questo fusibile per una soluzione duratura e sicura nel tuo sistema elettrico.

tipo di tensione

DC

potere di interruzione

50

corrente nominale

25 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

1000

Produttore

ABB

Fusibile GPV 10x38 25A 1000V CC protezione circuiti elettrici applicazioni fotovoltaiche