Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4000002611
Cod. Produttore
4000002611
Cod. EAN
8430243419642

Informazioni di prodotto

Fusibile WSFL 10x85 mm 25 A 1500 V fotovoltaico
Fusibile WSFL 10x85 mm 25 A 1,5 kV GPV Weidmüller, codice WD4000002611. È un fusibile cilindrico per applicazioni fotovoltaiche (GPV), adatto a proteggere stringhe di pannelli e linee DC fino a 1500 V. La corrente nominale 25 A è tipica di stringhe PV moderne con correnti ridotte. Il fusibile è progettato per interrompere correnti di guasto elevate in circuiti DC, dove l’arco elettrico è più difficile da spegnere. È installato in portafusibili specifici 10x85 e va dimensionato secondo le norme per impianti fotovoltaici, garantendo sicurezza contro sovracorrenti e corto circuiti.

Produttore

FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV