Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9GSB192
Cod. Produttore
A9GSB192
Cod. EAN
3606482201224

Informazioni di prodotto

Sezionatore, Acti9 SBI, 1P, 125 A, per fusibile 22 x 58 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo Acti9 SBI è un sezionatore portafusibile a bassa tensione. Porta sicurezza e soluzione affidabile per edifici, industria e OEM con un elevato potere di interruzione. È un fusibile-sezionatore a 1 polo, corrente nominale fino a 125 A (In) e curva fusibile gG o aM con cartuccia fusibile di dimensioni 22 mm x 58 mm. Lo scopo generale del fusibile gG è fornire protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per applicazioni motorizzate fornisce protezione dai cortocircuiti (protezione di carichi con corrente di picco elevata). Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-3. La tensione operativa nominale (Ue) è fino a 690 VCA. Il collegamento con morsetti a vite consente un cavo di rame rigido (1 cavo) e un cavo di rame flessibile (1 cavo). La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 2,5 mm² e 25 mm². Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni sono (L) 35 mm x (A) 126.5 mm x (P) 70 mm. Il grado di inquinamento è 3. La coppia di serraggio del collegamento è 3,5N.m per il tipo di cacciavite PZ2. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +80°C.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

50,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Acti9 SBI

Produttore

Fuse Disconnector, Acti9 SBI, 1P, 125A, for fuse 22 x 58mm