› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL I

Cod. Rexel EATPV-250ANH2
Cod. Produttore PV-250ANH2
Cod. EAN 5027590505871

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Tipo fusibile: Dual I
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Dimensioni: Size 2
  • Protezione: Sovracorrente
  • Serie: Bussmann Series
  • Resistenza ambientale: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EATPV-250ANH2 è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici, con una corrente nominale di 250A e una tensione di 1000V DC. Realizzato in conformità agli standard di sicurezza, questo fusibile di dimensioni compatte è ideale per applicazioni in ambito fotovoltaico e per sistemi di distribuzione elettrica. La sua costruzione robusta assicura un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto a un'ampia gamma di installazioni. Grazie alla sua funzionalità duale, è in grado di rispondere rapidamente a situazioni di sovracorrente, proteggendo i componenti elettrici e garantendo un funzionamento sicuro e continuo. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il fusibile EATPV-250ANH2 rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

250 A

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

Serie

Bussmann Series

FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL I