› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

FUSE 200A 1000V DC PV SIZE 1 BOLTED

Cod. Rexel EATPV-200ANH1-B
Cod. Produttore PV-200ANH1-B
Cod. EAN 0051712531665

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione max: 1000V DC
  • Protezione: Alta capacità di interruzione
  • Montatura: A bullone
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 200A progettato per impianti fotovoltaici con tensione fino a 1000V DC. Ideale per la protezione sicura e affidabile dei sistemi solari, garantisce un'elevata capacità di interruzione e una montatura a bullone per un'installazione stabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti elettrici ad alta tensione.

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

FUSE 200A 1000V DC PV SIZE 1 BOLTED