› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

FUSE 125A 1000V DC PV SIZE 1 BOLTED

Cod. Rexel EATPV-125ANH1-B
Cod. Produttore PV-125ANH1-B
Cod. EAN 0051712531641

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione max: 1000V DC
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Dimensione: Tipo 1
  • Montaggio: A bullone
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 125A progettato per applicazioni in corrente continua fino a 1000V, ideale per impianti fotovoltaici. Realizzato per garantire protezione affidabile e sicura dei circuiti, con dimensioni di tipo 1 e montaggio a bullone per una facile installazione. Questo fusibile assicura elevata resistenza e durata, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici solari.

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

FUSE 125A 1000V DC PV SIZE 1 BOLTED