Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
SM3NA3122
Cod. Produttore
3NA3122
Cod. EAN
4001869055855

Informazioni di prodotto

LV HRC fuse link
FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 63A

dimensione

HPC1

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

500 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Produttore

FUS NH GL/GG GR1 500VCA 63A