›

FUS 9X36 GG 16A 400V

Cod. Rexel OMNV1G016
Cod. Produttore NV1G016

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9x36 mm
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo fusibile: GG
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: OMNV1G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile 9x36 mm con portata di 16 ampere e tensione nominale di 400 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando la continuità operativa degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.
FUS 9X36 GG 16A 400V