›

FUS 14X51 16A GI/GG 690V

Cod. Rexel OMGI151316
Cod. Produttore GI151316

Informazioni principali

  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione esercizio: 690V
  • Tipo fusibile: GI/GG
  • Protezione: sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: OMGI151316

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 14x51 mm con corrente nominale di 16A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti. Questo fusibile offre una risposta precisa alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti e garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.
FUS 14X51 16A GI/GG 690V