Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
ingresso del cavo
Altro
corrente nominale permanente Iu
200 A
numero di poli
4
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per fusibili
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza
Tipologia di azionamento
esecuzione come interruttore principale
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
100 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
50 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
posizione dell'elemento di azionamento
Davanti
Serie
FuPact
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te