Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE226EDMC
Cod. Produttore
226EDMC
Cod. EAN
8002219744999

Informazioni di prodotto

FUNZIONE3 226 ED MCOLOR CRI90
Descrizione del produttore: La lampada BE226EDMC offre un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI90, garantendo colori naturali e vividi. Il design funzionale e il colore neutro la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, assicurando efficienza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce precisa e confortevole, contribuendo a creare atmosfere luminose ottimali.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a incasso

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

13.5 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso effettivo

1500 lm

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

30 mm

diametro esterno

235 mm

adatto a postazione di lavoro con schermo