›

FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90

Cod. Rexel BE170SD3
Cod. Produttore 170SD3
Cod. EAN 8002219739278

Informazioni principali

FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada BE170SD3 offre una luce calda a 3000K con un elevato indice di resa cromatica CRI90, garantendo una resa dei colori naturale e vivida. Progettata per applicazioni elettriche, questa soluzione combina efficienza e qualità della luce, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e confortevole. La funzione specifica 170 SD assicura prestazioni affidabili e durature, rendendo il prodotto adatto a diverse esigenze di illuminazione professionale.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

con segnalatore di movimento

con fotocellula

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

24 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso effettivo

2700 lm

fattore di potenza

0.97

altezza/profondità

30 mm

diametro esterno

235 mm

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto a postazione di lavoro con schermo

FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90