Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE170ED3
Cod. Produttore
170ED3
Cod. EAN
8002219736994

Informazioni di prodotto

Lampada FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90 offre prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resa luminosa con temperatura colore 3000K
  • Ottima resa cromatica (CRI90) per ambienti confortevoli
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sulla bolletta
FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: FUNZIONE3 170 ED 3000K CRI90Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a incasso

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

24 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso effettivo

2700 lm

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

30 mm

diametro esterno

235 mm

adatto a postazione di lavoro con schermo