Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS84455
Cod. Produttore
XB4BS84455
Cod. EAN
3606480724077

Informazioni di prodotto

Pulsante arresto di emergenza, Harmony XB4, metallo, fungo rosso 40 mm, 22 mm, girare per sbloccare, NO + NC, contatti Push-in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante rosso a fungo da 40 mm per arresto di emergenza Harmony XB4 funziona con un meccanismo girare per sbloccare. Viene anche chiamato EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off). È dotato di 1 contatto NO e 1 NC con funzionamento ad interruzione lenta. È chiaramente distinguibile visivamente da lontano grazie alla sua testa illuminata. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 122 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Serie

Harmony XB4