Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS84445
Cod. Produttore
XB4BS84445
Cod. EAN
3606486341599

Informazioni di prodotto

Pulsante arresto di emergenza, Harmony XB4, metallo, fungo rosso 40 mm, 22 mm, girare per sbloccare, 2NC, contatti Push-in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pulsante rosso a fungo da 40 mm per arresto di emergenza Harmony XB4 funziona con un meccanismo girare per sbloccare. Viene anche chiamato EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off). È dotato di 2 contatti NC con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è fatto di plastica e pesa 122 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4