Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
CMFG100F
Cod. Produttore
FG100F
Cod. EAN
8023903411201

Informazioni di prodotto

  • Volume saturabile: 100 m³
  • Durata erogazione fumo: 30-45 sec
  • Tensione alimentazione: 3,6-15 Vcc
  • Consumo assorbimento: 180-220 μA
  • Potenza sirena piezo: > 95 dB(A)
  • Dimensioni (HxLxP): 175x95x120 mm
  • Classe protezione: IP30
  • Serie: FG100F
Descrizione del produttore: FG100F e un fumogeno filare che permette di saturare un ambiente di circa 100m3 in 35 sec. La formulazione atossica della miscela lo rende utilizzabile in molteplici contesti quali il rafforzamento di aree sensibili in case, negozi, garage, bar o sale giochi. Il fumogeno e dotato di attivazione a singolo o doppio consenso ed e possibile testare la corretta funzionalita per mezzo di una modalita test che non espone a nessun rischio di falsa attivazione. Il fumogeno e munito di una sirena piezoelettrica integrata che aumenta l'effetto deterrente sul malintenzionato. Alimentazione 3.6?15 Vcc. Dimensioni 175x120x95 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

Fumogeno filare generatore fumo 100mc in 35sec, atossico, singolo/doppio consenso, sirena integrata, 175x120x95mm