› Illuminazione

FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 4K

Cod. Rexel BE75331
Cod. Produttore 75331
Cod. EAN 8002219866554

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Luce: bianca neutra
  • Efficienza: alta
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: commerciali e residenziali
  • Design: elegante e moderno
  • Serie: FULL MOON OPAL

Descrizione del prodotto

Il FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 4K è un'illuminazione di alta qualità, progettata per garantire performance eccellenti in ogni ambiente. Con una potenza di 18W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che rende gli spazi luminosi e accoglienti. Questo prodotto è ideale per applicazioni commerciali e residenziali, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il FULL MOON OPAL è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e moderna si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, dal più classico al più contemporaneo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'eccellente efficienza energetica, permettendo di ridurre i consumi senza compromettere la luminosità. Questo apparecchio è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di design, capace di soddisfare le esigenze di ogni progetto. Descrizione del produttore: Il FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 4K è un'illuminazione di alta qualità, progettata per garantire performance eccellenti in ogni ambiente. Con una potenza di 18W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che rende gli spazi luminosi e accoglienti. Questo prodotto è ideale per applicazioni commerciali e residenziali, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il FULL MOON OPAL è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e moderna si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, dal più classico al più contemporaneo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'eccellente efficienza energetica, permettendo di ridurre i consumi senza compromettere la luminosità. Questo apparecchio è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di design, capace di soddisfare le esigenze di ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

180 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

18 W

flusso luminoso effettivo

1440 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

altezza/profondità

77 mm

diametro esterno

328 mm

FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 4K