›

FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 3K

Cod. Rexel BE75330
Cod. Produttore 75330
Cod. EAN 8002219866530

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Tuttosch
  • Serie: Full Moon Opal
  • Uso: Interni
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Marca: Beghelli
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
FULL MOON OPAL TUTTOSCH 18W 3K