Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666138
Cod. Produttore
666138
Cod. EAN
3414971331686

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 21 mm
  • Diametro esterno: 26 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Composito termoplastico HF
  • Struttura: Singola aggraffatura
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: RTA
  • Temperatura operativa: -25°C a +90°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in composito termoplastico privo di alogeni e con treccia esterna in acciaio zincato. Diametro interno: 21mm. Diametro esterno: 26mm

colore

Grigio

diametro esterno

26,5 mm

diametro interno

20,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,51 KILOGRAMMO_METRO

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

130 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC, antincendio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

7/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP43

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-25 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D21 TRECCIA