Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666136
Cod. Produttore
666136
Cod. EAN
3414971331648

Informazioni di prodotto

Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in composito termoplastico privo di alogeni e con treccia esterna in acciaio zincato. Diametro interno: 12mm. Diametro esterno: 18mm

colore

Grigio

diametro esterno

17,5 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,296 KILOGRAMMO_METRO

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

100 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC, antincendio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP43

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-25 ... 90 °C

Serie

RTA