Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ74280000
Cod. Produttore
VJ74280000
Cod. EAN
8007951742807

Informazioni di prodotto

FT 45-50 COLLARE FISSATUBO

Documentazione tecnica

Il Collare Fissatubo FT 45-50 rappresenta una soluzione affidabile e resistente per il fissaggio di tubazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta permette un'installazione sicura, mantenendo le tubazioni saldamente in posizione e prevenendo eventuali vibrazioni o spostamenti. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo fissaggio si distingue per la facilità di montaggio e per le caratteristiche di protezione IP che assicurano resistenza a polvere e acqua. La versatilità del collare permette di adattarsi a tubi di diametro compreso tra 45 e 50 millimetri, offrendo una soluzione compatta e funzionale per sistemi di cablaggio e distribuzione elettrica. La sua compatibilità con diverse normative di sicurezza e standard di qualità lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici affidabili e sicuri. Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

43 ... 53 mm

Produttore

Collare fissatubo zincato FT 45-50 per tubi 45-50 mm impianti elettrici industriali e civili

€ 1,15 x 1 pz.
(pz.)