Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ74020000
Cod. Produttore
VJ74020000
Cod. EAN
8007951740209

Informazioni di prodotto

FT 28-32 COLLARE FISSATUBO

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVJ74020000 è un raccordo di fissaggio per tubi con diametro compreso tra 28 e 32 millimetri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e resistente nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta permette una posa stabile e affidabile, ideale per sistemi di cablaggio e installazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità. Il design compatto e la compatibilità con vari cavi e tubi di diverse applicazioni lo rendono versatile e facile da integrare in diversi ambienti di lavoro. La finitura accurata e la protezione superficiale assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo le caratteristiche estetiche e funzionali anche in condizioni di utilizzo intensive. Questo raccordo è perfetto per garantire un collegamento stabile e sicuro nelle installazioni elettriche, contribuendo a un sistema affidabile e conforme agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

24 ... 34 mm

Produttore

Collare fissatubo acciaio zincato 28-32 mm per installazioni elettriche robuste e resistenti

€ 0,7008 x 1 pz.
(pz.)