Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ73940000
Cod. Produttore
VJ73940000
Cod. EAN
8007951739401

Informazioni di prodotto

FT 20-22 COLLARE FISSATUBO

Documentazione tecnica

Il Collare Fissatubo FT 20-22 rappresenta una soluzione affidabile e sicura per il fissaggio e la protezione dei tubi nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e compatta consente un'installazione semplice e precisa, assicurando un supporto stabile e sicuro per i condotti. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, il fissatubo offre una protezione efficace contro urti e sollecitazioni meccaniche. La finitura accurata e il design ergonomico facilitano le operazioni di montaggio, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La compatibilità con tubi di diametro 20-22 mm lo rende versatile e adattabile a diverse configurazioni di impianto. La sua capacità di resistere alle condizioni ambientali avverse e la conformità agli standard di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per garantire la protezione e la sicurezza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

20 ... 26 mm

Produttore

Collare fissatubo FT 20-22 acciaio zincato resistente fissaggio tubi elettrici diametro 20-22 mm

€ 0,657 x 1 pz.
(pz.)