Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ73860000
Cod. Produttore
VJ73860000
Cod. EAN
8007951738602

Informazioni di prodotto

FT 16-18 COLLARE FISSATUBO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

colore

Zinco

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

16 ... 20 mm

Produttore

Collare fissatubo FT 16-18 acciaio zincato resistente corrosione per tubi zincati e PVC

€ 0,6132 x 1 pz.
(pz.)