Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00572211
Cod. Produttore
00572211
Cod. EAN
8001132119440

Informazioni di prodotto

  • Serie: SOLARFISH
  • Lunghezza: 4,85 metri
  • Tipo cavo: H33
  • Materiale: resistente e durevole
  • Colore: uniforme
  • Struttura: rigida
  • Uso: industriale e civile
  • Conformità: standard europei
Descrizione del produttore: Il prodotto FX00572211 è un cavo di alta qualità lungo 4,85 metri, realizzato con materiali resistenti e durevoli. Caratterizzato da un colore uniforme, è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura rigida garantisce una posa stabile e sicura, mentre le caratteristiche di protezione superficiale assicurano una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti industriali o civili, il cavo è compatibile con standard europei e dotato di un rivestimento resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La qualità del materiale utilizzato e le tecniche di produzione avanzate assicurano un'eccellente conduttività e un’efficienza ottimale nel trasporto di energia. La lunghezza di 4,85 metri permette di coprire distanze significative, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Questo cavo rappresenta una scelta affidabile per professionisti che cercano un prodotto sicuro, resistente e conforme alle normative di settore.